曜日別特売

電動昇降作業台 EWDシリーズ

電動昇降作業台 EWDシリーズ - アズワン電動昇降作業台 EWDシリーズ - アズワン電動昇降作業台 EWDシリーズ - アズワン電動昇降作業台 EWDシリーズ - アズワン電動昇降作業台 EWDシリーズ - アズワン

電動で天板が上下昇降する作業テーブルです。メモリー機能付きですので、いつでも設定した高さに調整できます。メモリー機能付きでスムーズに昇降します。

用途高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)アジャスター付昇降時の衝突安全機能付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33328217EWD1275801200750650~130054メラミン化粧合板スチール(塗装仕上げ)
183,000
182,000
200,200(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33328226EWD1290801200900650~130055メラミン化粧合板スチール(塗装仕上げ)
184,000
183,000
201,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33328235EWD1575-------
193,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33328244EWD1590-------
194,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33328253EWD1875-------
195,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33328269EWD1890-------
196,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする