黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材

黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材 - アズワン黒鉛丸棒 グラファイト丸棒 CIP材 - アズワン

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。

内容量1本
全10種類を絞り込む
種別
10種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33329845-3-692-01直径Φ5mm×長さ100mm
6,670
6,660
7,326(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
33329854-3-692-02直径Φ10mm×長さ100mm
8,890
8,880
9,768(税込)
当日出荷
33329863-3-692-03直径Φ20mm×長さ100mm
11,100
11,000
12,100(税込)
33日以内出荷
33329879-3-692-04直径Φ30mm×長さ100mm
14,400
14,300
15,730(税込)
当日出荷
33329888-3-692-05直径Φ50mm×長さ100mm
20,000
19,900
21,890(税込)
43日以内出荷
返品不可
33329897-3-693-01直径Φ5mm×長さ300mm
11,100
11,000
12,100(税込)
当日出荷
33329906-3-693-02直径Φ10mm×長さ300mm
13,300
13,200
14,520(税込)
43日以内出荷
返品不可
33329915-3-693-03直径Φ20mm×長さ300mm
16,700
16,600
18,260(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
33329924-3-693-04直径Φ30mm×長さ300mm
22,200
22,100
24,310(税込)
当日出荷
33329933-3-693-05直径Φ50mm×長さ300mm
31,100
31,000
34,100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする