PEEKチューブ 10m HPLC用

PEEKチューブ 10m HPLC用 - アズワンPEEKチューブ 10m HPLC用 - アズワン

HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。

材質PEEK外径(Φmm)1.59内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33330256-内径0.13mm0.133-781-01
9,660
9,650
10,615(税込)
翌々日出荷
33330265-内径0.25mm0.253-781-02
9,660
9,650
10,615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33330274-内径0.5mm0.53-781-03
9,660
9,650
10,615(税込)
12日以内出荷
33330283-内径0.75mm0.753-781-04
9,660
9,650
10,615(税込)
翌々日出荷
33330299-内径1mm13-781-05
9,660
9,650
10,615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする