曜日別特売

試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ

試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ - アズワン試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ - アズワン試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ - アズワン

ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。

材質ポリウレタン厚さ(mm)2硬度ソフトタイプ内容量1袋(5枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33330703S56Φ563-8228-01
2,250
2,240
2,464(税込)
当日出荷
33330719S70Φ703-8228-02
2,800
2,790
3,069(税込)
当日出荷
33330728S78Φ783-8228-03
3,950
3,940
4,334(税込)
当日出荷
33330737S86Φ863-8228-04
4,500
4,490
4,939(税込)
当日出荷
33330746S101Φ1013-8228-05
6,200
6,190
6,809(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする