アイスバケツ フタ・ハンドル付

アイスバケツ フタ・ハンドル付 - アズワンアイスバケツ フタ・ハンドル付 - アズワンアイスバケツ フタ・ハンドル付 - アズワンアイスバケツ フタ・ハンドル付 - アズワンアイスバケツ フタ・ハンドル付 - アズワンアイスバケツ フタ・ハンドル付 - アズワン

-196℃まで使用可能です。使いやすい注ぎ口と持ちやすいハンドル付きです。フタが付属しています。バケツの底部はフタにはまるため、フタを使用しない時は下に敷いておくことが可能です。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33332846-1角型 エメラルド 1L3-8579-01
16,900
16,731
18,404(税込)
翌々日出荷
33332855-4丸型 黒 4L3-8579-02
23,700
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
33332864-4角型 青 4L3-8579-03
24,300
24,057
26,463(税込)
翌々日出荷
33332873-9角型 赤 9L3-8579-04
29,800
29,502
32,452(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする