SP scienceware
凍結保存用ラベル F13492シリーズ
-196℃での使用や保存が可能です。
仕様
※記入時は油性ペンまたはウエットラボペン(品番:3-9876-01)をご使用ください。
色
白
使用温度範囲(℃)
-196~+130
内容量
1巻(1000枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
適合チューブ(mL)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33333144
F13492-9501
Φ9.5
0.5~1.5チューブ
3-8664-01
¥
11,300
¥
11,200
¥
12,320
(税込)
当日出荷
33333153
F13492-1301
Φ13
1.5~2チューブ
3-8664-03
¥
12,100
¥
11,979
¥
13,177
(税込)
当日出荷
33333169
F13492-3301
33×13
1.5~2チューブ
3-8664-05
¥
12,000
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください