曜日別特売

PETセパレータフィルム シリコン系

PETセパレータフィルム シリコン系 - ニッパ
厚さ(μm)50サイズ(mm)210×297内容量1袋(10枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33335646J0L-A43-9502-01
1,780
1,770
1,947(税込)
当日出荷
33335655J0-A43-9502-02
1,780
1,770
1,947(税込)
当日出荷
33335664J2-A43-9502-03
1,780
1,770
1,947(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
33335673J4-A43-9502-04
1,780
1,770
1,947(税込)
当日出荷
33335689J6-A43-9502-05
1,780
1,770
1,947(税込)
当日出荷
33335698J8-A43-9502-06
1,780
1,770
1,947(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする