アズワン
溶解用金属材料 Al
材料
Al
容量(g)
50
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
形状
寸法(mm)
純度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33336818
-
3-9563-01
shot
Φ3×3~4
99.99
¥
8,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33336827
-
3-9563-02
pellet
Φ5×15
99.99
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33336836
-
3-9563-03
pellet
Φ6.3×13
99.999
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください