アズワン
溶解用金属材料 Sb
形状
shot
材料
Sb
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(g)
アズワン品番
純度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33336845
-
2~7
50
3-9563-04
99.99
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33336854
-
1~3
25
3-9563-05
99.999
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33336863
-
1~3
25
3-9563-06
99.9999
¥
10,800
¥
10,700
¥
11,770
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください