アズワン
溶解用金属材料 Bi
材料
Bi
形状
shot
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
純度(%)
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33336897
-
3-9563-09
3~5
99.99
50
¥
7,000
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33336906
-
3-9563-10
2~3
99.999
50
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33336888
-
3-9563-08
2~4
99.9
100
¥
7,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください