アズワン
溶解用金属材料 Cr
材料
Cr
形状
shot
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(mm)
純度(%)
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33336958
-
3-9563-15
3~8
99.99
25
¥
8,000
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33336967
-
3-9563-16
3~4
99.999
10
¥
34,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください