アズワン
溶解用金属材料 Co
形状
shot
容量(g)
25
材料
Co
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
純度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33336976
-
2~4
3-9563-17
99.97
¥
10,000
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
8日以内出荷
返品不可
33336985
-
4~5
3-9563-18
99.999
¥
41,700
¥
41,600
¥
45,760
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください