アズワン
溶解用金属材料 Dy
材料
Dy
形状
shot
寸法(mm)
3~4
純度(%)
99.9
仕様
Arガス充填
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337028
-
3-9563-22
10
¥
33,300
¥
33,200
¥
36,520
(税込)
当日出荷
33337037
-
3-9563-23
25
¥
70,000
¥
69,900
¥
76,890
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください