アズワン
溶解用金属材料 Eu
仕様
Oil漬け
形状
shot
寸法(mm)
3~4
材料
Eu
純度(%)
99.9
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337064
-
5
3-9563-26
¥
45,000
¥
44,900
¥
49,390
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33337073
-
10
3-9563-27
¥
80,000
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください