アズワン
溶解用金属材料 Gd
仕様
純度:99.9
形状
shot
寸法(mm)
3~4
備考
Arガス充填
内容量(g)
25
材料
Gd
アズワン品番
3-9563-28
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337089
-
¥
33,300
¥
33,200
¥
36,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください