アズワン
溶解用金属材料 Ga
形状
pellet
材料
Ga
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(g)
アズワン品番
純度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337098
-
Φ5~8
10
3-9563-29
99.9999
¥
15,000
¥
14,900
¥
16,390
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33337107
-
Φ8×6
10
3-9563-30
99.99999
¥
20,000
¥
19,900
¥
21,890
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33337116
-
Φ8×6
25
3-9563-31
99.99999
¥
38,300
¥
38,200
¥
42,020
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000