アズワン
溶解用金属材料 Ge
材料
Ge
形状
shot
寸法(mm)
3~6
純度(%)
99.999
仕様
破砕状
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337125
-
3-9563-32
10
¥
16,700
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
当日出荷
33337134
-
3-9563-33
25
¥
36,700
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください