アズワン
溶解用金属材料 Hf
仕様
Zr=1.3% 溶融破砕品
形状
shot
寸法(mm)
2~4
材料
Hf
純度(%)
99.9
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337143
-
10
3-9563-34
¥
16,700
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33337159
-
25
3-9563-35
¥
33,300
¥
33,200
¥
36,520
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください