アズワン
溶解用金属材料 Ho
材料
Ho
形状
shot
寸法(mm)
3~4
純度(%)
99.9
仕様
Arガス充填
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337168
-
3-9563-36
10
¥
21,700
¥
21,600
¥
23,760
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33337177
-
3-9563-37
25
¥
35,000
¥
34,900
¥
38,390
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください