アズワン
溶解用金属材料 In
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材料
形状
寸法(mm)
純度(%)
容量(g)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337195
-
In
shot
3~4
99.99
25
-
¥
12,000
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
当日出荷
33337204
-
In
shot
3~4
99.999
25
-
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
33337186
-
-
-
-
-
-
純度99.9
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください