アズワン
溶解用金属材料 Fe
仕様
溶融丸粒
形状
granule
寸法(mm)
Φ2~5
材料
Fe
純度(%)
99.995
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337229
-
25
3-9563-42
¥
25,000
¥
24,900
¥
27,390
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33337238
-
50
3-9563-43
¥
36,700
¥
36,600
¥
40,260
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください