アズワン
溶解用金属材料 Mo
仕様
純度:99.9
形状
shot
寸法(mm)
2~4
備考
破砕品
内容量(g)
25
材料
Mo
アズワン品番
3-9563-49
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337299
-
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください