アズワン
溶解用金属材料 Nd
仕様
Oil漬け
形状
shot
寸法(mm)
3~4
材料
Nd
純度(%)
99.9
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337308
-
10
3-9563-50
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33337317
-
25
3-9563-51
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください