アズワン
溶解用金属材料 Sc
材料
Sc
形状
shot
寸法(mm)
3~6
純度(%)
99.95
仕様
溶融カット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337448
-
3-9563-64
5
¥
46,000
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33337457
-
3-9563-65
10
¥
82,500
¥
82,400
¥
90,640
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください