アズワン
溶解用金属材料 Si
材料
Si
形状
chip
寸法(mm)
2~8
容量(g)
25
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
純度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337466
-
99.99
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
当日出荷
33337475
-
99.999
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください