アズワン
溶解用金属材料 Sr
仕様
純度:99
形状
shot
寸法(mm)
3~6
備考
Oil漬け
内容量(g)
10
材料
Sr
アズワン品番
3-9563-70
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337509
-
¥
50,000
¥
49,900
¥
54,890
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください