アズワン
溶解用金属材料 Ta
仕様
溶融カット品
形状
shot
容量(g)
25
材料
Ta
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
純度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337527
-
3~6
3-9563-72
99.9
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33337536
-
4~7
3-9563-73
99.99
¥
28,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください