アズワン
溶解用金属材料 Tb
仕様
Arガス充填
形状
shot
寸法(mm)
3~4
材料
Tb
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
アズワン品番
純度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337597
-
10
3-9563-79
99.9
¥
53,300
¥
53,200
¥
58,520
(税込)
当日出荷
33337579
-
10
3-9563-77
99.7
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
33337588
-
25
3-9563-78
99.7
¥
38,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください