アズワン
溶解用金属材料 Sn
材料
Sn
形状
shot
寸法(mm)
2~4
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
純度(%)
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337615
-
3-9563-81
99.99
50
¥
6,000
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
当日出荷
33337624
-
3-9563-82
99.999
25
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください