アズワン
溶解用金属材料 Ti
材料
Ti
容量(g)
25
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
形状
寸法(mm)
純度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337633
-
3-9563-83
granule
Φ4~6
99.95
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
33337649
-
3-9563-84
shot
Φ3×4
99.995
¥
36,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください