アズワン
溶解用金属材料 Yb
仕様
Arガス充填
形状
shot
寸法(mm)
3~4
材料
Yb
純度(%)
99.9
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337676
-
10
3-9563-87
¥
21,700
¥
21,600
¥
23,760
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33337685
-
25
3-9563-88
¥
41,700
¥
41,600
¥
45,760
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください