アズワン
溶解用金属材料 Zn
形状
shot
材料
Zn
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(g)
アズワン品番
純度(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337719
-
3~8
50
3-9563-91
99.99
¥
4,000
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
当日出荷
33337728
-
4~5
25
3-9563-92
99.999
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33337737
-
2~3
25
3-9563-93
99.9999
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください