アズワン
溶解用金属材料 Zr
材料
Zr
形状
shot
純度(%)
99.9
容量(g)
25
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33337746
-
3~6
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
33337755
-
Φ4~6
¥
21,700
¥
21,600
¥
23,760
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください