曜日別特売

PETセパレータフィルム 非シリコン系

PETセパレータフィルム 非シリコン系 - ニッパ
仕様剥離力(mm):680mN(日東31B 50)、残留接着率:96%、接触角:104°(純水)材質PET厚さ(μm)50
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33337825SFL-A41袋(10枚)210×297(10枚入)3-9568-01
1,600
1,590
1,749(税込)
当日出荷
33337834SFL-1m1巻幅1150×1m3-9568-02
3,000
2,990
3,289(税込)
6日以内出荷
返品不可
33337843SFL-10m1巻幅1150×10m3-9568-03
16,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする