曜日別特売

電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm

電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm - アズワン電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm - アズワン電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm - アズワン電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm - アズワン
(2件のレビュー)

フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。

用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33339426-3-9886-01厚み0.1mm
2,890
2,880
3,168(税込)
当日出荷
33339435-3-9886-02厚み0.3mm
3,780
3,770
4,147(税込)
当日出荷
33339444-3-9886-03厚み0.5mm
4,890
4,880
5,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
33339453-3-9886-04厚み0.75mm
6,670
6,660
7,326(税込)
当日出荷
33339469-3-9886-05厚み1.0mm
7,330
7,320
8,052(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33339426
2020-04-21
用途: 音響機器のノイズ対策
卸売・小売業

オーディオインタフェースに使用しました。
0.1mmものと0.5mmのものを購入し、機種の性格に合わせて使用しました。大きさも自分の使用用途に合っていました。質感はゴム質で特に0.5mmのものはダンプ効果もありました。貼り付けたところたまに起きていた誤作動は完全に無くなり安定感があがりました。

4が参考にしています
対象商品 : 33339435
2021-01-23
用途: WIFI電磁波防止対策
その他業種

高周波数値が全然改善されなかった。取り付け方が悪かったのか全然変わりませんでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする