曜日別特売

電気絶縁用テープ IAシリーズ

電気絶縁用テープ IAシリーズ - アズワン

柔軟性と接着性に優れ凹凸のある表面にも馴染みやすく、剥がした後に糊が残りにくいです。

用途JISC2336規格品特性電気絶縁内容量1袋(10巻)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33339776IA80(Red)19200.2
2,9402,930
2,425
アウトレット
2,668(税込)
当日出荷
残り1点です
33339819IA84(BIAck)19200.2
2,9402,930
2,930
3,223(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月23日
33339785IA81(Yellow)19200.2
2,940
取扱い終了
33339794IA82(Blue)19200.2
2,940
取扱い終了
33339803IA83(Green)19200.2
2,940
取扱い終了
33339828IA85(White)19200.2
2,940
取扱い終了
33339837IA86(Gray)19200.2
2,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする