曜日別特売

石英板 角型タイプ

石英板 角型タイプ - アズワン石英板 角型タイプ - アズワン

お求めやすい石英ガラス板

内容量1枚
全9種類を絞り込む
種別
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33340257-3-9943-0150×50×2mm
4,400
4,390
4,829(税込)
当日出荷
代替品有
33340266-3-9943-0250×50×3mm
5,100
5,090
5,599(税込)
当日出荷
33340275-3-9943-0350×50×5mm
6,300
6,290
6,919(税込)
当日出荷
33340284-3-9943-04100×100×2mm
15,750
15,650
17,215(税込)
当日出荷
33340293-3-9943-05100×100×3mm
18,500
18,400
20,240(税込)
当日出荷
33340309-3-9943-06100×100×5mm
23,500
23,400
25,740(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33340318-3-9943-07150×150×2mm
28,000
27,900
30,690(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33340327-3-9943-08150×150×3mm
33,000
32,900
36,190(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33340336-3-9943-09150×150×5mm
41,500
41,400
45,540(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33340257-20077628□50-2- 溶融石英研磨板 アズワン 20077628溶融石英研磨板アズワン1枚
11,200
税込12,320
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする