円盤分銅 CWMシリーズ

円盤分銅 CWMシリーズ - アズワン
(1件のレビュー)

ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。積み重ね可能です。

材質非磁性ステンレス鋼等級M1内容量1個
全8種類を絞り込む
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33340729CWM200020003-9952-01
15,500
15,400
16,940(税込)
翌々日出荷
33340738CWM100010003-9952-02
10,500
10,400
11,440(税込)
翌々日出荷
33340747CWM5005003-9952-03
5,500
5,490
6,039(税込)
当日出荷
33340756CWM2002003-9952-04
5,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
33340765CWM1001003-9952-05
4,300
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
33340774CWM50503-9952-06
3,200
3,190
3,509(税込)
当日出荷
33340799CWM10103-9952-08
3,200
3,190
3,509(税込)
翌々日出荷
33340783CWM20203-9952-07
3,200
3,190
3,509(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33340747
2024-06-11
用途: デジタル秤の校正
製造業

秤量2~3kgの秤を校正するために、この500g分銅を4個購入しました。
積み重ねが可能なので直線性の検査にも便利でした(分銅の精度は確認していません)。
製造工程での小さな打痕は見受けられましたが、許容範囲と判断しました。なおモノタロウの梱包はかなり雑なので場合によっては被害があると思います。
オプションで保管ケースがあればいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-22

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする