曜日別特売

ホールピペット PVCコーティング

ホールピペット PVCコーティング - アズワンホールピペット PVCコーティング - アズワン

破損、飛散防止対策に外面に塩化ビニル樹脂被膜を施しています。

内容量1本
注意
※表面の光沢、しわなど被覆膜にばらつきが発生する場合があります。※先端部(約10mm)は被覆されていません。※太管部と細管部を別々に被覆しているため、継ぎ目があります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33341928-7mL4-352-14
3,680
3,670
4,037(税込)
翌々日出荷
33341797-0.1mL4-352-01
3,960
取扱い終了
33341806-0.2mL4-352-02
3,940
取扱い終了
33341815-0.3mL4-352-03
3,940
取扱い終了
33341824-0.4mL4-352-04
4,010
取扱い終了
33341833-0.5mL4-352-05
3,680
取扱い終了
33341849-1mL4-352-06
3,460
取扱い終了
33341858-1.5mL4-352-07
3,730
取扱い終了
33341867-2mL4-352-08
3,460
取扱い終了
33341876-2.5mL4-352-09
3,510
取扱い終了
33341885-3mL4-352-10
3,460
取扱い終了
33341894-4mL4-352-11
3,460
取扱い終了
33341903-5mL4-352-12
3,480
取扱い終了
33341919-6mL4-352-13
3,620
取扱い終了
33341937-8mL4-352-15
3,620
取扱い終了
33341946-9mL4-352-16
3,630
取扱い終了
33341955-10mL4-352-17
3,620
取扱い終了
33341964-15mL4-352-18
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする