アズワン
帯電防止マット張り作業台 中量作業台
静電気を抑える帯電防止マットを天板に採用しています。マットは耐油性・耐溶剤性に優れたゴム材質です。室内を明るくするホワイト系マットです。
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33342576
MWP-0960D
500
900
600
750
帯電防止マット張り(アースコード2m付き)
スチール(塗装)
¥
75,400
¥
75,300
¥
82,830
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33342585
MWP-0975D
500
900
750
750
帯電防止マット張り(アースコード2m付き)
スチール(塗装)
¥
82,200
¥
82,100
¥
90,310
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33342594
MWP-1260D
500
1200
600
750
帯電防止マット張り(アースコード2m付き)
スチール(塗装)
¥
94,500
¥
94,400
¥
103,840
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33342603
MWP-1275D
500
1200
750
750
帯電防止マット張り(アースコード2m付き)
スチール(塗装)
¥
102,000
¥
101,000
¥
111,100
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33342619
MWP-1575D
500
1500
750
750
帯電防止マット張り(アースコード2m付き)
スチール(塗装)
¥
122,000
¥
121,000
¥
133,100
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33342628
MWP-1875D
500
1800
750
750
帯電防止マット張り(アースコード2m付き)
スチール(塗装)
¥
137,000
¥
136,000
¥
149,600
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000