曜日別特売

高さ調整作業台 軽量作業台

高さ調整作業台 軽量作業台 - アズワン高さ調整作業台 軽量作業台 - アズワン

立ち作業でも座り作業でも!660~960mmの範囲で高さ調節が可能な為、立ち作業・着座作業問わず用途に合わせた使用が可能です。ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

ピッチ(mm)50フレームスチール(塗装)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33342637LWM-0960150900600660~960ポリ化粧(ソフトエッジ)スチール(塗装)
46,000
45,900
50,490(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33342646LWM-0975150900750660~960ポリ化粧(ソフトエッジ)スチール(塗装)
52,500
52,400
57,640(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33342655LWM-12601501200600660~960ポリ化粧(ソフトエッジ)スチール(塗装)
53,700
53,600
58,960(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33342664LWM-12751501200750660~960ポリ化粧(ソフトエッジ)スチール(塗装)
57,700
57,600
63,360(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33342673LWM-15751501500750660~960ポリ化粧(ソフトエッジ)スチール(塗装)
63,200
63,100
69,410(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
33342689LWM-18751501800750660~960ポリ化粧(ソフトエッジ)スチール(塗装)
65,600
65,500
72,050(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする