アズワン
ステンレスロート SRTシリーズ
フィルターは取り外し可能です。
仕様
足外径(上部×下部Φmm):20×13
材質
SUS304
足長(mm)
74
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口内径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33345254
SRT10
100
4-454-01
¥
1,200
¥
1,190
¥
1,309
(税込)
当日出荷
33345279
SRT14
140
4-454-03
¥
1,900
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
翌々日出荷
33345263
SRT12
120
4-454-02
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください