アズワン
フィルターホルダー FHシリーズ
ろ過作業に適したスタンダードタイプです。PTFEフィルターですので溶剤等のろ過に適しています。
仕様
ろ過瓶(mL):1000、ファンネル容量(mL):300、適用フィルター径(mm):FΦ50、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)
穴径(μm)
20
アズワン品番
4-457-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33345306
FH-1F
¥
31,000
¥
30,900
¥
33,990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください