アズワン
フィルターホルダー FHシリーズ
ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様
ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7)
穴径(μm)
10
アズワン品番
4-457-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33345315
FH-2G
¥
34,400
¥
34,300
¥
37,730
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください