超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ

超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ - アズワン超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ - アズワン超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ - アズワン超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ - アズワン超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ - アズワン超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ - アズワン超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ - アズワン超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCDシリーズ - アズワン

スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。

種別二周波・樹脂筐体タイプ内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33345559MCD-2P4-462-01
60,000
59,400
65,340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33345568MCD-3P4-462-02
90,000
89,100
98,010(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33345577MCD-6P4-462-03
134,000
132,660
145,926(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33345586MCD-10P4-462-04
165,000
163,350
179,685(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする