曜日別特売

ステンレス製丸いす

ステンレス製丸いす - アズワン
(1件のレビュー)

丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。

仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂寸法(mm)最大Φ430×450質量(kg)約4.2アズワン品番4-468-01内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33345708SS300
12,840
12,740
14,014(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33345708
2024-02-27
用途: 入浴介護、ベランダで使用

脚を骨折した家人の入浴介護に使用しました。
スチール製の椅子に比べればやや高価でしたが、ステンレス製なのでサビる心配もなく
丸洗いが出来て清潔に使用できました。
欲を言えば脚部のプラスチックキャップが固くて、風呂場の床では滑りやすい事です。
介護用ではないので仕方がないのですが・・・
ゴムキャップを付けて滑り止め対策を行いました。
現在はベランダの休憩用椅子として使用しています。雨ざらしですが安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンルームチェアの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/849/
2022-08-25
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電作業チェアの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/609/
2022-08-25

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする