アズワン
精密大容量電子天秤 AXC
重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
質量(kg)
約7.5
アズワン品番
4-483-01
計量皿形状
角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
精度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33346155
AXC30K01
30000
0.1
335×260
335×380×85
335
380
85
再現性:±0.3g 直線性:±0.3g
¥
121,000
¥
120,000
¥
132,000
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください