アズワン
オンアイスラック
サンプルを均一に冷却!アイス上や保冷剤による冷却で試料の温度を一定に維持します。アイスとの接触によるコンタミを防止します。均一な冷却が可能です。
仕様
収納チューブ数(mL):0.2/64本、1.5/50本
材質
アルミニウム合金
寸法(mm)
155×150×20
耐冷温度(℃)
-196℃
アズワン品番
4-742-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33349156
JCB-150
¥
17,800
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000