デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ

デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ - アズワンデジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ - アズワンデジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズ - アズワン

除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。

材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V50/60Hzキャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き)表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33349226TDD-H600SP4-745-01
303,000
302,000
332,200(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33349235TDD-H600SS4-745-02
321,000
320,000
352,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33349244TDD-H1200WP4-745-03
570,000
569,000
625,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33349253TDD-H1200WS4-745-04
606,000
605,000
665,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする