曜日別特売

デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ

デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ - アズワンデジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ - アズワンデジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ - アズワンデジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ - アズワンデジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ - アズワンデジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ - アズワンデジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズ - アズワン
(2件のレビュー)

除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。

材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
キャスター(mm)
内寸法(mm)
外寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33349323NDD-H600スチール製棚板×4枚70Φ100ハードゴム製(ストッパー×2個付き)540×600×1510600×659×1800
314,000
313,000
344,300(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33349339NDD-H900スチール製棚板×3枚50Φ100ハードゴム製(ストッパー×2個付き)※ゴム足仕様840×400×760900×459×900
276,000
275,000
302,500(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
33349348NDD-H1200スチール製棚板×4枚115Φ100ハードゴム製(ストッパー×2個付き)1140×600×15101200×659×1800
539,000
538,000
591,800(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33349348
2020-02-10
用途: 光学部品等の保管
卸売・小売業

キャンペーンの10%引きがお得なので購入しました。性能的には、高精度品にも使える万能機だと思います。戸を開けて湿度が一時的に上がっても、しばらくすれば目標値に戻っているイメージです。

対象商品 : 33349348
2019-09-11
用途: 光学部品等の保管。
卸売・小売業

性能的に安定している気がして、なかなか良いと思います。戸を開けると湿度がすぐ上がってしまうのがわかります。
 温湿度のログがわかる機能が付いたりすると一層安心だけど、かなり高くなってしまうかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする